Transition Networks
1000BASE-T対応メディアコンバータ
光信号と電気信号を変換させます。また、簡単な監視用状態LEDが実装されています。
用途
ペアで使用することで、光ファイバーケーブルを銅線主体のギガビット・イーサネット環境に統合できます。
電源(V)
DC+12
規格
FCC クラス A、CISPR22/EN55022 クラス A、EN55024、CE
消費電力(W)
24
適合規格
1000BASE-SX、1000BASE-LX
コネクタ形状
SCコネクタ
芯数
2芯
適合ケーブル
1ポート
動作湿度(%)
5~95結露無し
保管温度(℃)
-15~+65
伝送速度(Mbps)
1000
通信ポート
(RJ-45)1ポート、1000Base-T
動作温度範囲(℃)
0~50
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
伝送距離(m)
発光波長(nm)
ファイバータイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33093017
M/GE-T-LX-01
最長10000
1310
シングルモード
¥
102,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
24日以内出荷
返品不可
33093026
M/GE-T-SX-01
最長550
850
マルチモード
¥
80,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
24日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください