Transition Networks
100BASE-T対応メディアコンバータ
光信号と電気信号を変換させます。また、簡単な監視用状態LEDが実装されています。
用途
他の100Base-TX/FX NIC、ハブやスイッチとの相互運用が可能。
電源(V)
DC+12
規格
FCC クラス A、CISPR22/EN55022 クラス A、EN55024、CE
消費電力(W)
2.6
適合規格
100BASE-FX
コネクタ形状
SCコネクタ
芯数
2芯
適合ケーブル
1ポート
動作湿度(%)
5~95結露無し
保管温度(℃)
-15~+65
伝送速度(Mbps)
100
通信ポート
(RJ-45)1ポート、100Base-TX
動作温度範囲(℃)
0~50
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
伝送距離(m)
発光波長(nm)
ファイバータイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33093035
M/E-TX-FX-01(SM)
-
最長20000
1310
シングルモード
¥
49,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
24日以内出荷
返品不可
33093044
M/E-TX-FX-01(SC)
ACアダプタ(2個)
最長2000
1300
マルチモード
¥
33,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
24日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください