Inneos
6G×4ch+1.25G×2ch光モジュール(送信/受信)
波長多重技術を利用して一本の光ファイバーケーブルで4k映像を伝送します。
用途
プロフェッショナルAVシステム、デジタルサイネージ、ホームシアターシステム、FA現場における映像伝送に。
色
黒
出力
4K 60P(4:4:4)、HDR
ケーブル長(m)
0.362
コネクタ形状
HDCP2.2メス - HDMI2.0オス/HDCP1.4メス - HDMI2.0オス
対応
SCコネクタ
伝送距離(m)
1000以上(最低400)
伝送速度(Gbps)
Full_18
給電方式
USBより5V入力
オス形状
HDMI2.0オス
メス形状
HDCP1.4メス/HDCP2.2メス
ファイバータイプ
マルチモード
変換タイプ
メス - オス
内容量
1セット(1組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33093053
Tx:TX6E-SH51-02CRx:RX6E-SH51-02C
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
24日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください