曜日別特売

紙自着テープ 25mm幅

紙自着テープ 25mm幅 - 小林紙自着テープ 25mm幅 - 小林紙自着テープ 25mm幅 - 小林紙自着テープ 25mm幅 - 小林紙自着テープ 25mm幅 - 小林紙自着テープ 25mm幅 - 小林紙自着テープ 25mm幅 - 小林紙自着テープ 25mm幅 - 小林

他の粘着テープと異なり、テープ自体以外のどんな生活物質(粘着性物質を除く)にも接着しません。
テープ上へ手書き可能な為、タグラベルとしても使用できます。
食品衛生法に基づく分析結果では対象の懸念物質は検出されておりません。
簡単に取り付け可能な便利なテープカッター付きです。

幅(mm)25長さ(m)20芯径(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(12個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33093333280-078140002520
4,560
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
33093349280-078150002520
4,560
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
33093358280-078160002520
4,560
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
33093367280-078170002520
4,560
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
33093376280-078180002520
4,560
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする