朝霧機器
サイドテーブル作業台車(床、天面共木張り ベニヤ板 12mm)
ハンドル高さ(mm)
700
高さ(mm)
700
品名
サイドテーブル作業台車(床、天面共木張りベニヤ板12mm)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
荷台寸法(奥行)(mm)
荷台寸法(幅)(mm)
ハンドル高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07977095
ST101A
300
750
500
700
¥
75,600
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07977113
ST102A
400
900
600
700
¥
89,500
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07977138
ST103A
750
1200
750
700
¥
115,900
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。