ミニブラスター

ミニブラスター - アスコン(厚地鉄工)

さらに小さく! 直圧式の強力噴射で、効率よく作業が進められます。
小型、軽量のコンパクトタイプですが、機能は劣りません。持ち手付きで軽々と持ち運びが可能で、より狭小なスペースに持ち込みができるほか、高所の足場での研掃作業にもいっそう活躍します。

質量(kg)30容量(L)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)タンク:430×420×970(タンクサイズは車輪含む)内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ノズルタイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33096973AM-10R 5mセットCM-2 内径2mm
520,000
499,800
549,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62281066AM-10R 5mセットCM-3 内径3mm
520,000
499,800
549,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62281075AM-10R 5mセットCM-4 内径4mm
520,000
499,800
549,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥18,000/税込¥19,800
北海道地方数量1につき¥21,000/税込¥23,100
沖縄地方数量1につき¥27,000/税込¥29,700
離島数量1につき¥30,000/税込¥33,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする