曜日別特売

PENフィルム粘着テープ NO.635F1 #25

PENフィルム粘着テープ NO.635F1 #25 - 寺岡製作所PENフィルム粘着テープ NO.635F1 #25 - 寺岡製作所PENフィルム粘着テープ NO.635F1 #25 - 寺岡製作所PENフィルム粘着テープ NO.635F1 #25 - 寺岡製作所PENフィルム粘着テープ NO.635F1 #25 - 寺岡製作所PENフィルム粘着テープ NO.635F1 #25 - 寺岡製作所

耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。
ノンデクロラン品です。
UL規格認定品です。
File № E56086
UL温度定格150℃
燃焼性試験 UL510 Flame retardant

用途
熱のかかる箇所や部品などの絶縁。
トランスの外層、内層絶縁。
伸び(%)50引張強度(N/25mm)152粘着力(N/25mm)10.30(対ステンレス)破壊電圧(kV)6.4
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
基材
粘着剤
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
特性
粘着力
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33102939NO.635F1 #251巻(20m)ポリエチレンナフタレートフィルムアクリル系5200.055耐熱性、絶縁性、難燃性10.30(対ステンレス)N/25mm電気絶縁用
オープン
419
461(税込)
8日以内出荷
返品不可
33102975NO.635F1 #251巻(20m)ポリエチレンナフタレートフィルムアクリル系25200.055耐熱性、絶縁性、難燃性10.30(対ステンレス)N/25mm電気絶縁用
オープン
699
769(税込)
12日以内出荷
返品不可
33102984NO.635F1 #251巻(20m)ポリエチレンナフタレートフィルムアクリル系50200.055耐熱性、絶縁性、難燃性10.30(対ステンレス)N/25mm電気絶縁用
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
39457155NO.635F1 #251巻(20m)ポリエチレンナフタレートフィルムアクリル系10200.055耐熱性、絶縁性、難燃性10.30(対ステンレス)N/25mm電気絶縁用
オープン
289
318(税込)
当日出荷
39457164NO.635F1 #251巻(20m)ポリエチレンナフタレートフィルムアクリル系15200.055耐熱性、絶縁性、難燃性10.30(対ステンレス)N/25mm電気絶縁用
オープン
429
472(税込)
当日出荷
39457173NO.635F1 #251巻(20m)ポリエチレンナフタレートフィルムアクリル系20200.055耐熱性、絶縁性、難燃性10.30(対ステンレス)N/25mm電気絶縁用
オープン
569
626(税込)
当日出荷
33102948No.635F1 #251巻(30m)ポリエチレンナフタレートフィルムアクリル系10200.055耐熱性、絶縁性、難燃性-電気絶縁用
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
33102957No.635F1 #251巻(30m)ポリエチレンナフタレートフィルムアクリル系15200.055耐熱性、絶縁性、難燃性-電気絶縁用
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
33102966No.635F1 #251巻(30m)ポリエチレンナフタレートフィルムアクリル系20200.055耐熱性、絶縁性、難燃性-電気絶縁用
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする