t310 G2/Ethernet/AA JPN2

t310 G2/Ethernet/AA JPN2 - HP(日本ヒューレット・パッカード)

VMware View 環境やAmazon WorkSpaces環境に最適なゼロクライアント
PCoIPの処理に特化した専用ゼロクライアント
「ゼロクライアント」で「VMware View」と言えばt310 G2!
CAD/CAE環境の利便性を高め、よりセキュアな環境を実現
3Dなど高精細な画像を高速描画
動きの早いアプリケーションにも余裕の対応
VESAマウントビルトイン

使用CPUTERA2321 PCoIP Zero Client processorメモリー容量512MB仕様【グラフィックス】標準解像度:1画面表示; DisplayPort 2560x1600、2画面表示; 1 DVI-I , 1 DisplayPort 1920x1200付属品USBスタンダードキーボード、USB光学マウス、ACアダプター、電源コードタイプイメージ:OSレス使用温度範囲(℃)10~40(動作時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31.6 x 137.5 x 185プロセッサーTERA2321 PCoIP Zero Client processor使用環境湿度(%)10~90インターフェイスUSB2.0:6(前面 × 4 + 背面 × 2)、ビデオ:DVI-I & DisplayPort、ネットワークコントローラー:10/100/1000 Ethernet (RJ-45)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
331068772EZ54AA#ABJ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする