使用CPUTERA2321 PCoIP Zero Client processor
メモリー容量512MB
付属品USBスタンダードキーボード、USB光学マウス、ACアダプター、電源コード
仕様【グラフィックス】標準解像度:1画面表示; DisplayPort 2560x1600、2画面表示; 1 DVI-I , 1 DisplayPort 1920x1200
タイプイメージ:OSレス
使用温度範囲(℃)10〜40(動作時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31.6 x 137.5 x 185
プロセッサーTERA2321 PCoIP Zero Client processor
使用環境湿度(%)10〜90
インターフェイスUSB2.0:6(前面 × 4 + 背面 × 2)、ビデオ:DVI-I & DisplayPort、ネットワークコントローラー:10/100/1000 Ethernet (RJ-45)