クラウドコンピューティング環境をグレードアップ。
今日時点だけでなく、日々増え続けるパフォーマンス要求にも応える万能なスタンダードシンクライアント
性能向上、デュアルディスプレイ対応でより快適な作業環境を提供
最適な構成をフレキシブルに選択可能
優れた管理ツール「HP Device Manager」により、管理工数を大幅削減
パフォーマンス改善ツール「HP Velocity」に対応
メモリー容量4GBOSWindows 10 IoT Enterprise動作周波数(GHz)1.5-2仕様【グラフィックス】コントローラー:AMD Radeon R2E graphics、標準解像度:最大3840×2160付属品USBスタンダードキーボード、USB光学マウス、ACアダプター、電源コード、設置用スタンド規格ENERGYSTAR寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×200×200(スタンドなし)スロット1( 空きなし)プロセッサーAMD GX-215JJ Dual-Core APU (1.5 GHz - 2 GHz)セキュリティ無線LAN:64-and128-bitWEP,WPA,WPA2,AES,TKIP,EAP-TLS,EAP-TTLS,EAP-PEAP,EAP-FAST,LEAPインターフェイスUSB-A 2.0:2(背面)、USB-A 3.1:3(前面x 1, 背面×2)、USB-C 3.1:1(前面)、ビデオ:DisplayPort 1.2×2、オーディオ:3.5mm ヘッドセットポート、ネットワークコントローラー:10/100/1000 Gigabit Ethernet (RJ-45)プロトコルMicrosoft RDP / RemoteFX, Citrix ICA / HDX, VMware PCoIP無線通信方式Intel Dual Band Wireless-AC 3168with Bluetooth( 802.11ac)内容量1台