画像準備中

t530/W10/32GF/4GR/W JPN2

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード33106895 品番2DH82AA#ABJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

クラウドコンピューティング環境をグレードアップ。
今日時点だけでなく、日々増え続けるパフォーマンス要求にも応える万能なスタンダードシンクライアント
性能向上、デュアルディスプレイ対応でより快適な作業環境を提供
最適な構成をフレキシブルに選択可能
優れた管理ツール「HP Device Manager」により、管理工数を大幅削減
パフォーマンス改善ツール「HP Velocity」に対応

メモリー容量4GB OSWindows 10 IoT Enterprise 動作周波数(GHz)1.5-2 付属品USBスタンダードキーボード、USB光学マウス、ACアダプター、電源コード、設置用スタンド 仕様【グラフィックス】コントローラー:AMD Radeon R2E graphics、標準解像度:最大3840×2160 規格ENERGYSTAR 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×200×200(スタンドなし) スロット1( 空きなし) プロセッサーAMD GX-215JJ Dual-Core APU (1.5 GHz - 2 GHz) セキュリティ無線LAN:64-and128-bitWEP,WPA,WPA2,AES,TKIP,EAP-TLS,EAP-TTLS,EAP-PEAP,EAP-FAST,LEAP インターフェイスUSB-A 2.0:2(背面)、USB-A 3.1:3(前面x 1, 背面×2)、USB-C 3.1:1(前面)、ビデオ:DisplayPort 1.2×2、オーディオ:3.5mm ヘッドセットポート、ネットワークコントローラー:10/100/1000 Gigabit Ethernet (RJ-45) プロトコルMicrosoft RDP / RemoteFX, Citrix ICA / HDX, VMware PCoIP 無線通信方式Intel Dual Band Wireless-AC 3168with Bluetooth( 802.11ac)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする