曜日別特売

Officejet Pro 6230

Officejet Pro 6230 - HP(日本ヒューレット・パッカード)

かんたん操作のA4単機能プリンター。お仕事でのご使用に最適
プロフェッショナル品質のカラーをレーザーより低コストで実現
鮮明で、非常に優れた耐久性のある顔料インクを使用して、すべてのページをプロフェッショナル品質に仕上げます。
大容量の独立型インクカートリッジ対応。
新開発の全色顔料インク採用で、普通紙でもにじみのないレーザープリンターに匹敵するシャープな画質を実現。
また、保存性や耐水性に優れているのでビジネス文書印刷に最適。A4カラーは約8.4円/枚※
印刷速度は ISO A4カラー 約10枚/分、A4モノクロ約18枚/分。
文書の自動両面印刷により、用紙を最大50%節約します。
スマホから快適印刷
「この写真、プリントしたい」、「この書類、じっくり読みたい」、
そう思ったら、いつでも、どこからでもプリント
スマートフォンとの相性も抜群なHPインクジェットプリンターならそれが実現します。
家の中でも外からでも、指先でタップするだけで、プリントしたいものをその手にできます。
充実した機能
節約の両面 - 自動両面印刷で時間と用紙を節約できます。
HP ePrint対応 - プリンターに割り当てられたE-mailアドレスにファイルを送るだけでプリントできる便利な新機能。
パソコンを立ち上げなくても、欲しいときに欲しい情報をいつでも、どこからでもメールでプリントできます。
無線LAN対応 - IEEE802.11b/g/n対応で簡単にネットワークに接続でき、共有プリンターとしても活躍できます。
HPはインクジェットプリンター 世界シェア21年連続No.1

接続
【最小システム要件】
Windows10,8.1,8,7:
1GHz以上の32bit(x86)または64bit(x64)プロセッサー
1GB以上のRAM(32bit)、2GB以上のRAM(64bit)
2GB以上のハードディスク空き容量
WindowsVista:
800MHz以上の32bit(x86)または64bit(x64)プロセッサー(1GHz以上推奨)
512MB以上のRAM(1GB以上推奨)
2GB以上のハードディスク空き容量
WindowsRXPHome/ProfessionalServicePack3(32bitのみ):
233MHz以上のIntelPentiumII、Celeron、互換プロセッサー(PentiumIII以上推奨)
128MB以上のRAM
750MB以上のハードディスク空き容量
(※ソフトウェア搭載のHPSmartPrintはInterExplorer10以上ではご使用することができません。)
MacOSXv10.7、v10.8、v10.9(MacOSはインターネットへ接続してダウンロードとなります):
IntelCoreプロセッサー
1GB以上のRAM
1GB以上のハードディスク空き容量
OS
日本語/英語版MicrosoftWindows10,8.1,8,7、Vista、XPHome/Pro(SP3以降)
MacOSXv10.7、v10.8、v10.9
使用可能用紙サイズA4、A5、A6、B5、封筒(長形3号/長形4号)、はがき、往復はがき、10×15cm、L判、2L判など印刷方式オンデマンド型サーマル・インクジェット仕様【両面印刷】標準対応、【フチなし印刷】A4、A5、A6、はがき、L判、2L判など、【メディア重量(推奨)】普通紙:60~105g/m2、フォト用紙:220~280g/m2、カード:163~200g/m2、封筒:75~90g/m2付属品インクカートリッジ一式(セットアップ用)、ドライバーCD-ROM、USBケーブル、LANケーブル、電源コード、保証書等質量(kg)5.1電源(V)AC100~240(50/60Hz)シリーズOfficejet消費電力(W)稼働時:24、待機時:3.3、省電力モード時:1.2、電源オフ時:0.5温度範囲(℃)稼働:15~32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)最小:464×385×145.5接続方法(標準)USB2.0HighSpeed、10Base-T/100Base-TXLAN、IEEE802.11b/g/n用紙普通紙、インクジェット専用紙、フォト用紙、専用OHPフィルム、カード、はがき、インクジェットはがき、封筒など湿度範囲稼働:25~75%RH(結露無)インク色4(黒、シアン、マゼンタ、イエロー)解像度カラー:最高4800×1200dpi保証期間ご購入後1年間(消耗品は除く)印刷速度(モノクロ) ISO: 約18枚/分、 (カラー) ISO:約10枚/分給紙容量普通紙:225枚、フォト用紙:60枚、はがき:60枚、封筒:15枚排紙容量最高60枚ワイヤレス通信セキュリティダイナミックセキュリティー:対応色数4商品タイププリンター内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33108584E3E03A#ABJ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする