MAG(ノア精密)
LEDカレンダークロック デジブルー
デジタルトレンドに沿った薄型LED置掛両用時計
すっきりとしたスタイリッシュなデザイン
場所をとらないスリムなスタンド付属
電池切れの心配がない交流式電源
機能
LED表示(ブルー)、カレンダー表示、温度表示(-9~+50℃)、夜間明るさ自動切換(午後10時~午前6時59分59秒)、12/24時間表示切替、置掛両用
表示方式
デジタル
付属品
取扱説明書、保証書、スタンド、ACアダプター
材質
プラスチック、ガラス
寸法(mm)
220×360×22
質量(g)
730
電池
AC電源
アズワン品番
65-0559-17
カレンダー
付き
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33101776
W-724 BK
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
全16曲メロディのボンボン時計「W-670 振り子報時掛時計 西洋館」
参考になった