MAG(ノア精密)
MAG(ノア精密)の 時計
MAG(ノア精密)の 置き時計
LEDカレンダークロック デジブルー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
33101776
品番
W-724 BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
デジタルトレンドに沿った薄型LED置掛両用時計
すっきりとしたスタイリッシュなデザイン
場所をとらないスリムなスタンド付属
電池切れの心配がない交流式電源
機能
LED表示(ブルー)、カレンダー表示、温度表示(-9〜+50℃)、夜間明るさ自動切換(午後10時〜午前6時59分59秒)、12/24時間表示切替、置掛両用
表示方式
デジタル
付属品
取扱説明書、保証書、スタンド、ACアダプター
材質
プラスチック、ガラス
寸法(mm)
220×360×22
質量(g)
730
電池
AC電源
アズワン品番
65-0559-17
カレンダー
付き
商品説明動画
全16曲メロディのボンボン時計「W-670 振り子報時掛時計 西洋館」
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33101776
W-724 BK
11109397
W-813 BK
MAGデジタルLED置掛兼用時計 ホワイトアワー
MAG(ノア精密)
1台
¥
4,198
税込
¥
4,618
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)