セーフラン安全用品
警告表示ラベル(小) 危険
表面ラミ加工による高耐久性のある警告表示ラベル
ステッカータイプで貼り付け簡単。
耐久温度-40℃~149℃。
様々なバリエーションがあります。
2サイズあります。
用途
危険・警告・注意喚起が必要な場所に貼って使用してください。
材質
基材:PET、表面:PETラミネート
タイプ
ステッカータイプ
寸法(縦×横)(mm)
35×70
内容量
1袋(10枚)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33102433
J2116
危険、感電注意、感電の恐れあり絶対に触るな
¥
900
¥
859
¥
945
(税込)
8日以内出荷
33102449
J2117
危険、高温部,火傷の恐れあり絶対に触るな
¥
900
¥
859
¥
945
(税込)
8日以内出荷
33102458
J2118
危険、巻き込まれ注意
¥
900
¥
859
¥
945
(税込)
8日以内出荷
33102467
J2119
危険、挟まれ注意
¥
900
¥
859
¥
945
(税込)
8日以内出荷
33102476
J2120
危険、回転部,手や物を絶対に近づけるな
¥
900
¥
859
¥
945
(税込)
8日以内出荷
33102485
J2121
危険、切断の恐れあり,絶対に手を入れないこと
¥
900
¥
859
¥
945
(税込)
8日以内出荷
33102494
J2122
危険、有毒ガスあり,保護具を着用すること
¥
900
¥
799
¥
879
(税込)
8日以内出荷
33102503
J2123
危険、アークフラッシュ注意,保護具を着用すること
¥
900
¥
859
¥
945
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください