光洋化学
カットエース FN
手で簡単に切れ、柔軟性のあるエンボスフィルム基材仕様
透明タイプなので、下地がよくわかり見た目スッキリ。
ほどよい粘着力で糊残りしにくく、被着体を傷めにくい。
背中にマジッで字が書けます。
粘着力(g/25mm)
750
剥離紙
片面
粘着タイプ
中粘着
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33105529
-
1箱(30巻)
クリア
50
50
エンボスフィルム
750g/25mm
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
33105513
-
1巻
クリア
50
50
エンボスフィルム
-
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません