光洋化学
エースクロスYG 建築塗装養生
手で簡単に切れて、のびないフラットヤーン基材使用
粘着力が強めで扱いやすい。
建築養生・塗装養生・仮止めに強粘着でも糊残 りしにくい。
硬質塩ビなどにも糊残りしにくい。
主な用途
建築塗装養生
粘着力(g/25mm)
1000
剥離紙
片面
粘着タイプ
強粘着
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33105547
-
1箱(30巻)
緑
50
25
フラットヤーン
1000g/25mm
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
33105538
-
1巻
緑
50
25
フラットヤーン
-
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください