光洋化学
エースクロスUC 仮止め・引越養生
こんなお得な商品も!
養生テープ エコノミー
モノタロウ
¥
6,498
~
税込
¥
7,148
~
(571)
手で簡単に切れて、のびないフラットヤーン基材使用
引越し養生時に。
特に糊残りしにくいので、糊残りでお困りの時に。
被着体を損傷することが少ない。
主な用途
仮止め・引越養生用
粘着力(g/25mm)
500
剥離紙
片面
粘着タイプ
弱粘着
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33105608
-
1箱(30巻)
クリア
50
25
フラットヤーン
500g/25mm
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
33105599
-
1巻
クリア
50
25
フラットヤーン
-
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください