エースクロス031黒 粗面用

エースクロス031黒 粗面用 - 光洋化学エースクロス031黒 粗面用 - 光洋化学
(1件のレビュー)

トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。
夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。
薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。
透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。
永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)

用途気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など主な用途粗面用粘着力(g/25mm)4500粘着力(N/10mm)19.6引張強度(N/10mm)70剥離紙片面
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33105678-1箱(20巻)50200.2319.6N/10mm、4500g/25mm
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
33105696-1箱(15巻)75200.2319.6N/10mm、4500g/25mm
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
33105714-1箱(10巻)100200.2319.6N/10mm、4500g/25mm
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
545567330315020BK1巻50200.2319.6N/10mm、4500g/25mm
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
33105687-1巻75200.23-
取扱い終了
33105705-1巻100200.23-
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33105714
2022-07-19
用途: 養生シートの補修

養生シートの補修用に購入しました。丈夫で粘着力も強くて使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする