曜日別特売

スーパーフラットキャリー

スーパーフラットキャリー - ゼクソン
(7件のレビュー)

タイヤがたためて持ち運びに便利。耐久性抜群で、耐荷重120kgの商品です。

寸法(mm)680×410×920車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴム荷台寸法(幅)(mm)410ハンドル高さ(mm)545~767(荷台より)材質(車輪・金具)金属材質(ハンドル)アルミ+樹脂荷台寸法(奥行)(mm)680材質(荷台)樹脂内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33106116SFK-99120680×4101806.7
16,250
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-07
用途: 内装部材搬入等

専用の台車を持っていなかった為購入
台車あると非常に便利です。
アルミが多いので強度が心配です。
(50~60kg積んだら真っすぐ押しずらい、
 耐荷重120kgは結構チャレンジだと思います)
「ハンドル」を押すというよりも、
「荷物ごと」押すようにしないとハンドルの根元から
折れてしまいそうな感覚です。
「雑な人間」には貸せません。
ただ小さい作業車にコンパクトに搭載できるので、
大変助かっています。

対象商品 : 33106116
2025-07-06
用途: 屋根材の運搬
楠尾板金建設業・工事業

120キロなくても大きさや形により動かないのどがあります。動かす場合も、普通の台車よりやりにくかったです。
私としては、昔からある台車の方が良かったです。
これに惹かれたのは、タイヤが折りたたみで場所を取らないところです。室内で使うならおすすめですね。

対象商品 : 33106116
2023-12-21
用途: 工場内での運搬
富田工業所

車に積んで、顧客先で降ろして使用しています。今までは、昔ながらの金属製のものを使っていましたが、重い・大きい・うるさい三重苦でした。車を新車にしたので、荷車も新調しました。軽い(金属と比較して)・コンパクト・静かで大満足です。もっと早く使えばよかったと思います。

対象商品 : 33106116
2023-05-30
用途: 道具の移動につかいます。
楠尾板金建設業・工事業

今まで普通の荷台を使っていましたが、足があるため隙間や平たく積めませんでした。この商品なら足が収納するため、現場でも邪魔にならず車に積む時や家で置いとくにも隙間に入り便利です。ただ、ひとつ言うなら片寄ったり台より長いものはバランスがとりずらいです。それ以外は文句なしの商品です。

対象商品 : 33106116
2023-01-15
用途: 荷物を車に乗せて移動先で荷物の運搬に使用しています。
塚本電気設備有限会社

車輪が折りたたまれるので車の中で動かないのと省スペースなのでより多くの荷物が
載せれます。

対象商品 : 33106116
2021-08-23
用途: 単身引越の荷物移動
自動車・二輪車・自転車関連業

引越し料金をなるべく安くしようと自分で運べる荷物は運ぼうと、耐荷重が大きく、且つ台車自体は自家用車の荷室を狭くしない様にフルフラットになる様な台車を探していました。
台車がフルフラットになる仕組みとしては、ハンドルを畳もうとすると連動して車輪も畳まれる仕組みです。
逆にハンドルを起こすと車輪も出てくるわけです。
ハンドルは三段階で高さが変更できますが、身長177cmの自分には一番高い位置で丁度いい感じです。
ハンドルの高さを変更するロックが格納時にハンドルが起き上がってこない様にするロックを兼ねています。
ハンドルの素材はアルミ?ですので、重いものを運ぶ時はしなって折れるんじゃないかと感じるので荷物に手を添えて押しました。
ハンドルは台車自体が重くなるかもしれませんが、鉄製がいいなと感じました。
また、ハンドル倒しに連動して車輪が格納されるのはいいですが、車輪を出したままにできないですし、ハンドルも本体に完全に格納されるわけではないので、平台車としては使用できません。
台車自体は車輪も含めしっかりとした造りなのでかなり重いものを載せてもスムーズに移動できます。
また、車輪も折りたたみ式とは思わせないイメージです。
唯一ハンドルだけが頼りないので、荷物に手を添えて押す事にはなると思います。

6が参考にしています
対象商品 : 33106116
2021-05-06
用途: 現場での資材・工具の運搬
建設業・工事業

車内に載せても、ほぼフルフラットになるので、場所を取らない。車輪が大きいので、溝にはまりにくく、段差も越えやすい。
もう少し軽ければ完璧なのだが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
1が参考にしています
2023-03-03

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする