ANEX
アンカー抜きビット SDSプラス ハンマードリル用 W3/8″×40
(1件のレビュー)
電動でコンクリートに埋まったアンカーを抜き取る!
用途
ハンマードリル用
適合
アンカー:W3/8"×40mm
軸径(Φmm)
10
質量(g)
50
シャンク形状
SDSプラス
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33106369
AEB-340SDS
¥
2,400
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ANEX_アンカー抜きビット_2
参考になった