水本機械製作所
丸シンブル KSB-16
ワイヤーロープの結束に
用途
使用ロープ径16mm
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
93
種類
シンブル
寸法L(mm)
48
寸法A(mm)
16
寸法D(mm)
24
寸法B(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33110535
A-2705
¥
1,880
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください