水本機械製作所
JIS型シャックル
錆に強いステンレス製のネジシャックルです。
用途
チェーン・ワイヤー等の連結や、金具のジョイントに。
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
質量(g)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33110544
A-2707
M-8
47
24
17
6
¥
6,780
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
33110553
A-2708
M-10
94
32
21
8
¥
8,320
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
33110569
A-2716
M-12
173
40
25
10
¥
10,280
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください