水本機械製作所
Sカンフック
フック付なので、かけたものが外れにくくなっています
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質
SUS304/SUS316
質量(g)
300
種類
Sカン
寸法L1(mm)
150
寸法S(mm)
20
寸法D(mm)
12
寸法L2(mm)
126
寸法W(mm)
64
寸法R(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33110587
A-2719
¥
6,040
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください