水本機械製作所
スーパーロングSカン4ミリ
高さのある場所に物を吊るす時に便利です。 店舗の閉店時の防犯用ネットの吊り金具に最適です。
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
Sカン
材質(キャップ)
PVC
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33110596
A-2720
47
400
392
¥
1,820
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33110605
A-2721
57
500
492
¥
2,080
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください