水本機械製作所
SUS316 スナップフックB型
ステンレス製のスナップフックです
用途
ジョイント金具として
材質(本体)
ステンレス(SUS316)
種類
スナップフック
材質(バネ)
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33110718
A-2701
17
53
7
5
26
¥
1,230
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
33110727
A-2632
28
61
9
6
31.5
¥
1,530
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
33110736
A-2648
66
80
11
8
40
¥
2,210
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
33110745
A-2649
131
102
13
10
50
¥
3,570
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください