水本機械製作所
SUS316 O型フック
シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質
ステンレス(SUS316)
種類
リンク
材質(バネ)
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33110754
A-2717
17
41
12
5
16
¥
1,230
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
33110763
A-2622
30
52
15
6
21
¥
1,580
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
33110779
A-2623
59
57
16
8
22
¥
2,210
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
33110788
A-2624
103
61
18
10
24
¥
3,440
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください