水本機械製作所
SUS316 ナス型カラビナ(環なし)
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質
ステンレス(SUS316)
種類
カラビナ
材質(バネ)
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33110797
A-2702
17
54
9
5
27
¥
1,230
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
33110806
A-2653
29
63
11
6
34
¥
1,530
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
33110815
A-2654
66
81
12
8
41
¥
2,210
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
33110824
A-2655
132
102
14
10
51
¥
3,570
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください