SUS316 プチカラビナ(スタンダード型)

SUS316 プチカラビナ(スタンダード型) - 水本機械製作所

チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。

材質(本体)ステンレス(SUS316)種類カラビナ材質(バネ)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33110833A-270322589516
1,530
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
33110849A-2650376611619
1,820
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
33110858A-2651747410820
2,640
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
33110867A-265214288141028
4,350
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする