SUS316 Sカンフック

SUS316 Sカンフック - 水本機械製作所

フック付なので、かけたものが外れにくくなっています

用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。材質ステンレス(SUS316)種類Sカン材質(バネ)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L1(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33110876A-271821628.55521
1,380
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
33110885A-262537759663
2,010
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
33110894A-2626859913883
3,080
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
33110903A-26271701251710105
5,220
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする