曜日別特売

シートフックL型

シートフックL型 - 水本機械製作所

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。

材質(本体)ステンレス(SUS304)種類スナップフックRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33110919A-2688325035415
1,340
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
33110928A-26898270505.220
2,010
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
33110937A-269015690605.825
2,910
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする