曜日別特売

Dフック

Dフック - 水本機械製作所

開口部が大きく使用しやすいジョイント金具です。 ばね状のリング部をたおすと(押す)ことで、開閉できます

用途ワイヤ・チェーン・ロープなどの連結金具として使用。材質ステンレス(SUS316)種類フック材質(バネ)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法t(mm)
寸法S(mm)
寸法D1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33111077A-27041652.54135.4
1,350
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
33111086A-263629644.5147
1,680
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
33111095A-263764806.4188.7
2,210
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
33111104A-26381331057.22511.5
3,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする