ニッサチェイン
C型フック
レバー部分共にオールスレンレス製のため、屋外での使用に最適です。また、表面処理に電解研磨を施すことで、高級感のある光沢に仕上げました。
用途
ネットやビニールシートの吊り下げなど、様々な用途にご使用いただけます。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
フック
表面処理
電解研磨
仕上
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
線径(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33121349
SSJ4040
32
4
9
7
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
33121358
SSJ4050
40
5
15
9
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
33121367
SSJ4060
50
6
20
10
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
33121376
SSJ4080
54
8
23
11
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
33121385
SSJ4100
60
10
24
14
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください