ニッサチェイン
シートアイストラップ
表面処理に電解研磨を施すことで、高級感のある光沢に仕上げました。
用途
ケーブル類を集約する際に使用する、モールの外れ止めや、壁面や床材などへのチェイン類の取付けに最適です。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
フック
寸法d(mm)
4.2
寸法A(mm)
11
寸法D(mm)
10.7
表面処理
電解研磨
寸法T(mm)
1.2
仕上
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
全6種類を絞り込む
寸法W(mm)
10
13
16
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法W(mm)
寸法B2(mm)
寸法B1(mm)
寸法B3(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33121394
SPF10-2
11
10
30
42
-
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
33121403
SPF13-2
14
13
33
45
-
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
33121419
SPF16-2
17
16
35
47
-
¥
1,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
33121428
SPF10-4
11
10
29
65
12
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
33121437
SPF13-4
14
13
34
70
12
¥
1,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
33121446
SPF16-4
15
16
37
73
12
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください