zuttone
老犬介護用 持ち手付食器
寝たきりや姿勢維持が難しいときの食事補助に
耐熱温度(℃)
本体:120、スベリ止め:70
耐冷温度(℃)
本体:-30、スベリ止め:-30
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
サイズ
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33111454
W22456
本体:メラミン樹脂、スベリ止め:エラストマー樹脂
小
約200
オープン
取扱い終了
33111463
W22457
本体:メラミン樹脂、すべり止め:TPE
中
約300
オープン
取扱い終了
33111479
W22458
本体:メラミン樹脂、すべり止め:TPE
大
約500
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください