zuttone
老犬介護用 持ち手付食器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
33111454
品番
W22456
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
寝たきりや姿勢維持が難しいときの食事補助に
材質
本体:メラミン樹脂、スベリ止め:エラストマー樹脂
サイズ
小
容量(mL)
約200
耐熱温度(℃)
本体:120、スベリ止め:70
耐冷温度(℃)
本体:-30、スベリ止め:-30