「ソーラー電源機能」とは、光を時計の動力源にする機能です。文字板を通り抜けた光が内部に備えたソーラーセルに当たることで、電気を発生させます。
ここで発生した電気エネルギーが二次電池に蓄えられ、時計の駆動をつかさどります。
「定期的な電池交換の必要がない」「使用される二次電池に有害な金属を含まない」「製造過程で有害物質を使用しない」など地球にやさしい機能です。
不要な電池を排出しないソーラー電源機能は、地球環境を守る商品として公益財団法人日本環境協会より「エコマーク商品」(環境保全型商品)として認定されています。
- 機能
- 【節電機能】りゅうずを完全引き状態にし運転停止状態にすると消費電流を抑えられ、最長3年間電圧を維持できます。(暗所に長期保管した場合でも、使用する時に充電しなくてもすぐ使えます)【クイックスタート機能】充電が全くされてない場合、ひかりを当てると約10秒で運針します。※りゅうずは完全に引いた状態にしてください。※モデル、ひかりの明るさにより動き出すまでの時間は異なります。【充電警告機能】二次電池の容量が極端に少なくなると秒針が1秒運針から2秒運針に変わり充電が必要であることを知らせます。【過充電防止機能】二次電池がフル充電の場合、それ以上充電しません。【その他】蓄光付き針、三つ折りバンド
- 表示方式
- アナログ(時計)
- 材質
- ケース/銀色メッキ、バンド・裏蓋/ステンレス
- 種類
- 腕時計
- エコマーク認定
- 認定
- 表示
- 【時刻】時・分・秒
- 時間
- 【精度】平均月差±20秒【持続】フル充電後約6ヶ月
- 充電時間
- (目安)【3000Lux(蛍光スタンド15W×2本の下20cm)】1日動くのに必要な時間40分、停止状態~通常運針8時間、停止状態~フル充電130時間【10000Lux(曇天)】1日動くのに必要な時間12分、停止状態~通常運針3時間、停止状態~フル充電40時間【100000Lux(直射日光)】1日動くのに必要な時間2分、停止状態~通常運針18分、停止状態~フル充電11時間
- 駆動方式
- ソーラー電源
- 防水仕様
- 5気圧
- エコマーク認定番号
- 06 134 014
- 内容量
- 1本