SEIKOプロスペックス用シリコンベルト
SEIKOプロスペックス(PROSPEX)に合わせるシリコンベルトは、一般的なファッション用シリコンとは一線を画す「強化シリコン」という特殊な素材が使われています。
プロスペックス純正、あるいは専用のシリコンベルトについて、この「強化シリコン」は汗や海水はもちろん、紫外線による変色や硬化にも非常に強く、長く「しなやかさ」を保ち、劣化しにくい特性を持ちます。表面にアンチダスト加工が施されていることが多く、シリコン特有のベタつきやホコリの付着を抑え、サラッとした装着感を実現し心地よい肌触りを演出します。
非常に柔らかいのに、簡単には切れない強さを持っています。
- 用途
- -
- 長さ(mm)
- 【12時側-6時側】142-77
- 幅(mm)
- 【かん幅-美錠幅】22-20
- タイプ
- メンズ
- 種類
- 【剣先タイプ】標準
- 内容量
- 1本
事務用品 の新着商品
カテゴリ













![液晶保護フィルム GARMIN Instinct E [ ケースサイズ 45mm 用 ] 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 液晶保護フィルム GARMIN Instinct E [ ケースサイズ 45mm 用 ] 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03621857-260903-02.jpg)






