SEIKO市販ベルト 牛革(テジュー型押)
牛革をベースに、テジュー(南米産の中型トカゲ)特有の細かく整然とした鱗模様を再現した製品。
テジュー(Teju)はトカゲ革(リザード)の一種ですが、一般的なリザードよりも「鱗の並びが長方形で、非常に規則正しい」のが特徴です。
模様が細かいため、ドレスウォッチやアンティークウォッチなどの「薄くて繊細な時計」に合わせると、時計自体の美しさを引き立ててくれます。
- 用途
- 切身:最も一般的な仕立てです。芯材に表材と裏材を高周波加工で接着し、金型
を使用してバンドの形状に抜きます。抜いた後、バンドの側面部を専用の塗
料で整えます。他の仕立てに比べすっきりとした形状が特徴です。
- 仕様
- 美錠:シルバー
- 適合
- 剣先タイプ:標準
- 長さ(mm)
- 12時側-6時側:120-75
- 厚さ(mm)
- 最:3
- タイプ
- メンズ
- 素材
- 裏素材:テグラン/黒
- 内容量
- 1本
全6種類を絞り込む
幅(mm)
色
事務用品 の新着商品
カテゴリ














![液晶保護フィルム GARMIN Instinct E [ ケースサイズ 45mm 用 ] 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 液晶保護フィルム GARMIN Instinct E [ ケースサイズ 45mm 用 ] 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03621857-260903-02.jpg)








