曜日別特売

デジタル電波腕時計

デジタル電波腕時計 - シチズンQ&Q
(3件のレビュー)

「ソーラー電源機能」とは、光を時計の動力源にする機能です。文字板を通り抜けた光が内部に備えたソーラーセルに当たることで、電気を発生させます。
ここで発生した電気エネルギーが二次電池に蓄えられ、時計の駆動をつかさどります。
「定期的な電池交換の必要がない」「使用される二次電池に有害な金属を含まない」「製造過程で有害物質を使用しない」など地球にやさしい機能です。

表示方式
デジタル
種類
腕時計
エコマーク認定
認定
表示
【時刻】時・分・秒、12/24時間表示切替可能【カレンダー】「月・日・曜」2099年まで修正不要(フルオートカレンダー)
時間
【精度】平均月差±30秒(電波受信による時刻修正が正しく行われなかったとき)【持続】フル充電後約12ヶ月(充電の行われない状況で使用)、フル充電後約30ヶ月(節電機能状態で保管)※1日あたりの使用量目安/LEDライト1回(2秒)、アラーム1回(20秒)、時報24回、節電機能(7.5時間)
充電時間
(目安)【500Lux(蛍光灯下での室内)】1日動くのに必要な時間7時間【3000Lux(蛍光スタンド15W×2本の下20cm)】1日動くのに必要な時間90分、停止状態~通常運針35時間【10000Lux(曇天)】1日動くのに必要な時間25分、停止状態~通常運針11時間、停止状態~フル充電170時間【100000Lux(直射日光)】1日動くのに必要な時間3分、停止状態~通常運針1.5時間、停止状態~フル充電17時間
電波形式
(受信)日本標準電波(福島局/九州局)
アラーム内容
1アラーム(約20秒間)、オン/オフ切替機能付、ホームタイム対象
ライト種類
LEDライト(約2秒/回)
駆動方式
ソーラー電源
防水仕様
10気圧
受信方式
定時受信:一日最大2回(午前2時、午前4時)、強制受信:手動による受信、受信レベル表示機能付、受信結果確認機能付
カレンダー
付き
アラーム
付き
デュアルタイム
1時間刻みで設定可能
クロノグラフ
計測時間:23時間59分59秒、計測単位:1/100秒(59分59秒99)、1秒(60分~23時間59分59秒) 、スプリットタイム計測機能付
エコマーク認定番号
06 134 014
内容量
1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33122566MHS7-200【節電機能】暗所(夜間や映画館等光が少ない状態)でボタン操作が30分以上行われない場合、表示を消灯し節電を行います。【過充電防止機能】二次電池がフル充電の場合、それ以上充電しません。【充電警告機能】二次電池の容量が極端に少なくなるとLOW.BAT表示を点滅させ充電が必要であることを知らせます。(充電警告状態では、LEDライト、アラーム、クロノグラフ、受信機能、時報機能は使用出来ません)【三ツ折れフリーアジャスト中留付きバンド】工具を使わずご自分で簡単にバンドサイズが調整できます。また、両プッシュ中留を採用しているため装着性・脱着性がスマートな上、日常の使用で誤って落とす危険性を少なくしています。
10,000
取扱い終了
33122575MHS7-300【節電機能】暗所(夜間や映画館等光が少ない状態)でボタン操作が30分以上行われない場合、表示を消灯し節電を行います。【過充電防止機能】二次電池がフル充電の場合、それ以上充電しません。【充電警告機能】二次電池の容量が極端に少なくなるとLOW.BAT表示を点滅させ充電が必要であることを知らせます。(充電警告状態では、LEDライト、アラーム、クロノグラフ、受信機能、時報機能は使用出来ません)
10,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33122566
2022-04-28
用途: 仕事時
その他業種

ソーラーバッテリーの充電が 思うようにいかないのが 自分には難点

太陽光に4時間以上当ててもHにはならずMのままで 夏場の強い日差しが必要なのかな?

あとはオレンジの丸いラインが 画像より黄色に近いがこれは気にはならないです

チト重いですが 値段相当と受け取っております

対象商品 : 33122575
2019-07-31
用途: 日常使用腕時計

永く使う思いで購入した某一流メーカ製ソーラーデジタルスポーツ腕時計、6年目にして液晶表示欠落発生も修理高額?と。機能絞り込みコスパ最優先で本品購入。ソーラー&電波、デザイン使用感等はコスパ的には良好/問題無し、満点付けたい処だが、本命の寿命が未確認為;-1点、寿命OK(個人的には10年以上?)だったら満点付けたい。

対象商品 : 33122575
2019-07-29
用途: 日常作業の時刻確認時

永く使う思いで購入した某一流メーカ製ソーラーデジタルスポーツ腕時計、6年目にして液晶表示欠落発生も修理高額?と。機能絞り込みコスパ最優先で本品購入。ソーラー&電波、デザイン使用感等は良好/問題無く、満点付けたい処だが、本命の寿命が未確認為;-1点、寿命OK(個人的には10年以上?)だったら満点付けたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする