曜日別特売

レインウエアー ズボン

レインウエアー ズボン - 川島商事

ウェルダー縫製の防水仕様
国内資材・国内縫製の完全MADE IN JAPAN
着やすさを追求したデザイン
高重合度塩化ビニール使用、耐寒・耐油性に優れています
一般縫製合羽のような洒落た感覚はありませんが、
合羽に求められる機能はずば抜けています

用途水産・フィッシング・土木作業・マリンスポーツにブルー内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適応身長(cm)
適応胸囲(cm)
適応胴囲(cm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
331187073L175~185102~11094~1043L
6,600
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
331187162L175~18596~10486~962L
6,600
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
33118725L170~18090~9878~88L
6,600
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
33118734M160~17084~9272~80M
6,600
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする