マスプロ電工
UHFプリアンプ(25dB型)
使用帯域
UHF
質量(g)
約700
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
122×132×75
適合マスト径(Φmm)
22~48.6
利得調整範囲(dB)
0~-10以上(連続可変)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
周波数帯域(MHz)
雑音指数(dB)
利得(dB)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33119048
UPA25A
AC20~30 またはDC15
470~710MHz ch.13~52
1.5
22~28
¥
62,700
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33119355
UPA25N
AC20~30
470~770MHz ch.13~62
2.2以下
20~25
¥
43,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください