マスプロ電工
UHFプリアンプ(35dB型)
共同受信施設の受信点において、電界強度が弱いときに使用する低雑音の前置増幅器です。
使用帯域
UHF
質量(g)
約700
電源(V)
AC20~30 またはDC15
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
122×132×75
消費電力
0.22A(AC20~30V方式)、0.06A(DC15V方式)
周波数帯域(MHz)
470~710MHz ch.13~52
適合マスト径(Φmm)
22~48.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
雑音指数(dB)
1.5
入力レベル
41~62dBuV
利得(dB)
32~38
定格出力(dBμV)
100(9波)
利得調整範囲(dB)
0~-10以上(連続可変)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33119057
UPA35A
¥
72,100
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください