マスプロ電工
ブースター内蔵型 UHF卓上アンテナ
使用帯域
UHF
電源
AC100V 50/60Hz
受信チャンネル(ch)
13~52
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
ケーブル長(m)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
出力インピーダンス(Ω)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33119556
UDF2A
約440
約1.8
167×250×90
75(F型端子)
¥
10,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33119574
UTA2B(BK)
約190(スタンド含む)
約1.5
196×105×71(スタンド取付時、水平偏波受信時)
75(F型プッシュ式プラグ)
オープン
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください