FEDERAL
シリンダー南京錠
ブラス製南京錠。
ダブルレバーロッキング機構。
衝撃吸収バンパー&ブラス製シリンダー。
本体に巻かれているPVCバンパー(硬質エンビ)が傷や衝撃から本体を守ります。
材質(本体)
黄銅
材質(ツル)
鉄
鍵
2個付
内容量
1個
注意
※許容差(クリアランス・質量):±0.5%
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
幅W×厚さ×高さH(mm)
クリアランス(mm)
ツル径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33122873
F20-P
48.3
20×11.5×23.5
14×10
3.7
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
返品不可
33122889
F30-P
92.8
30×13×28
19×16
5
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
返品不可
33122898
F40-P
156.2
40×15.3×33
22.2×22.6
6.36
¥
2,450
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌日出荷
返品不可
33122907
F50-P
270.8
50×17×40
28×30
7.93
¥
3,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌日出荷
返品不可
33122916
F60-P
377.8
60×19×42
35×35
9.5
¥
5,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください