曜日別特売

シリンダー南京錠 カラー

シリンダー南京錠 カラー - FEDERALシリンダー南京錠 カラー - FEDERALシリンダー南京錠 カラー - FEDERALシリンダー南京錠 カラー - FEDERALシリンダー南京錠 カラー - FEDERALシリンダー南京錠 カラー - FEDERALシリンダー南京錠 カラー - FEDERALシリンダー南京錠 カラー - FEDERAL

ブラス製南京錠。
レバーロッキング機構。

材質(ツル)鉄(熱処理加工の鋼鉄製)材質本体/黄銅、ボディーカバー/ポリエチレン2個付内容量1個
注意
※許容差(クリアランス・質量):±0.5%
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
幅W×厚さ×高さH(mm)
クリアランス(mm)
ツル径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33123013F20E-BK-Pブラック51.124×14.7×2414×103.7
1,500
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
33123029F20E-B-Pブルー51.124×14.7×2414×103.7
1,500
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
33123038F20E-R-Pレッド51.124×14.7×2414×103.7
1,500
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
33123047F20E-Y-Pイエロー51.124×14.7×2414×103.7
1,500
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
33123056F20E-GN-Pグリーン51.124×14.7×2414×103.7
1,500
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
33123074F30E-B-Pブルー96.832.5×15.7×2819×165
2,300
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
33123083F30E-R-Pレッド96.832.5×15.7×2819×165
2,300
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
33123099F30E-Y-Pイエロー96.832.5×15.7×2819×165
2,300
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
33123108F30E-GN-Pグリーン96.832.5×15.7×2819×165
2,300
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
33123065F30E-BK-Pブラック96.832.5×15.7×2819×165
2,300
2,198
2,418(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする