FEDERAL
シリンダー南京錠(同一キー)
ブラス製南京錠。
レバーロッキング機構。
品番ごとで同一キーになります。(同じ品番の物を複数個使用することで同じキーを使えます。)
複数箇所を1つの鍵で管理できます。
鍵
2個付
内容量
1個
注意
※許容差(クリアランス・質量):±0.5%
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(ツル)
材質
質量(g)
幅W×厚さ×高さH(mm)
クリアランス(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33123126
F20E-BK-KA201-P
鉄(熱処理加工の鋼鉄製)
本体/黄銅、ボディーカバー/ポリエチレン
51.1
24×14.7×24
14×10
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
返品不可
33123135
F20E-B-KA202-P
鉄(熱処理加工の鋼鉄製)
本体/黄銅、ボディーカバー/ポリエチレン
51.1
24×14.7×24
14×10
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
返品不可
33123144
F20E-R-KA203-P
鉄(熱処理加工の鋼鉄製)
本体/黄銅、ボディーカバー/ポリエチレン
51.1
24×14.7×24
14×10
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
33123153
F20E-Y-KA204-P
鉄(熱処理加工の鋼鉄製)
本体/黄銅、ボディーカバー/ポリエチレン
51.1
24×14.7×24
14×10
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
返品不可
33123169
F20E-GN-KA205-P
鉄(熱処理加工の鋼鉄製)
本体/黄銅、ボディーカバー/ポリエチレン
51.1
24×14.7×24
14×10
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
返品不可
33123178
F30E-BK-KA301-P
鉄(熱処理加工の鋼鉄製)
本体/黄銅、ボディーカバー/ポリエチレン
96.8
32.5×15.7×28
19×16
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
返品不可
33123187
F30E-B-KA302-P
鉄(熱処理加工の鋼鉄製)
本体/黄銅、ボディーカバー/ポリエチレン
96.8
32.5×15.7×28
19×16
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
33123196
F30E-R-KA303-P
鉄(熱処理加工の鋼鉄製)
本体/黄銅、ボディーカバー/ポリエチレン
96.8
32.5×15.7×28
19×16
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
返品不可
33123205
F30E-Y-KA304-P
鉄(熱処理加工の鋼鉄製)
本体/黄銅、ボディーカバー/ポリエチレン
96.8
32.5×15.7×28
19×16
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
返品不可
33123214
F30E-GN-KA305-P
鉄(熱処理加工の鋼鉄製)
本体/黄銅、ボディーカバー/ポリエチレン
96.8
32.5×15.7×28
19×16
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
返品不可
33123223
F40WOB-KA401-P
鉄
本体/真鍮、シリンダー/ブラス
155.4
40×15.3×33
22.2×22.6
¥
2,450
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌日出荷
返品不可
33123239
F50WOB-KA501-P
鉄
本体/真鍮、シリンダー/ブラス
270
50×17×40
28×30
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
33123248
X20-KA201-P
鉄
本体/黄銅、シリンダー/ブラス
35.2
20×10.4×20.5
11.6×10
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
33123257
XD30-KA301-P
鉄
本体/黄銅、シリンダー/ブラス
68.2
30×12×27
19×16
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
33123266
X20-1.6-KA202-P
鉄
本体/黄銅、シリンダー/ブラス
38.1
20×10.4×20.5
41×10
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
33123275
XD30-1.6-KA302-P
鉄
本体/黄銅、シリンダー/ブラス
75.2
30×123×27
41×16
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください