曜日別特売

ダイヤル鍵(アルミ)

ダイヤル鍵(アルミ) - FEDERALダイヤル鍵(アルミ) - FEDERALダイヤル鍵(アルミ) - FEDERALダイヤル鍵(アルミ) - FEDERALダイヤル鍵(アルミ) - FEDERALダイヤル鍵(アルミ) - FEDERALダイヤル鍵(アルミ) - FEDERALダイヤル鍵(アルミ) - FEDERAL

アルミ製ダイヤル南京錠。
陽極酸化処理による9色をご提供します。
何時でも何処でも簡単に番号変更が可能。
カギ保管フリーのキーレス錠。

材質(本体)アルミ材質(ツル)鉄(鋼鉄に高品質クロムメッキ加工)質量(g)28桁数ダイアル3桁幅W×厚さ×高さH(mm)21×11.9×28.2クリアランス(mm)21×8.7ツル径(Φmm)3.2内容量1個
注意
※許容差(クリアランス・質量):±0.5%
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33123363RA20-R-Pレッド
1,750
1,698
1,868(税込)
当日出荷
33123379RA20-O-Pオレンジ
1,750
1,598
1,758(税込)
当日出荷
33123388RA20-Y-Pイエロー
1,750
1,698
1,868(税込)
当日出荷
33123397RA20-GN-Pグリーン
1,750
1,598
1,758(税込)
当日出荷
33123406RA20-B-Pブルー
1,750
1,598
1,758(税込)
当日出荷
33123415RA20-P-Pパープル
1,750
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
33123424RA20-BN-Pブラウン
1,750
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
33123449RA20-BK-Pブラック
1,750
1,698
1,868(税込)
当日出荷
33123433RA20-S-Pシルバー
950
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする