FEDERAL
ダイヤル式南京錠
ダイヤル桁数は4桁、10000通りの組み合わせが可能。
組み合わせ番号は間単にリセットできます。
ダイヤル式のため鍵の保管は不要。
材質(本体)
亜鉛合金
材質(ツル)
クロムモリブデン鋼(高品質なメッキ加工)
質量(g)
250.8
幅W×厚さ×高さH(mm)
51×25×42
クリアランス(mm)
25×25
ツル径(Φmm)
7.9
内容量
1個
注意
※許容差(クリアランス・質量):±0.5%※時々、ごく少量の潤滑油を差してください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33123503
RB50ZR-R-P
レッド
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
33123519
RB50ZR-Y-P
イエロー
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
33123528
RB50ZR-GN-P
グリーン
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
33123537
RB50ZR-B-P
ブルー
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
33123546
RB50ZR-BK-P
ブラック
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください