曜日別特売

ダイヤル錠(屋外用)

ダイヤル錠(屋外用) - FEDERALダイヤル錠(屋外用) - FEDERALダイヤル錠(屋外用) - FEDERALダイヤル錠(屋外用) - FEDERAL

プラスチックカバーのダイヤル南京錠。
PVC製カバー付でPVC製カバーにより強い衝撃から保護。
ツルは熱処理した鋼鉄。
ダブルレバーロッキング機構を採用。
何時でも何処でも番号変更が可能です。
カギ管理不要のキーレス錠。

材質(本体)黄銅材質(ツル)イエロー内容量1個
注意
※許容差(クリアランス・質量):±0.5%
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
桁数
幅W×厚さ×高さH(mm)
クリアランス(mm)
ツル径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33123564RL40W-Y-P210ダイアル3桁46×33×4123×188
2,650
2,598
2,858(税込)
当日出荷
33123573RL46W-Y-P252ダイアル4桁51×34×4020×2110
2,370
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする